Chars à bras légers galvanisé

Réf.: 6101L
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 6101L
EAN / GTIN 4017976161013
Réf. fabricant 6101L
Article hors catalogue L90070 434
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

démonté

Description:

Chars à bras en tube d´acier soudé, galvanisé. Compatible pour une utilisation en extérieur. Timon à monter. Avec cuvette rouge. Cuvette 90 litres, L x l x H = 715 x 420 x 320 mm. Roues gonflables, moyeu à roulement à billes. Livré non monté, montage facile.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 200
Longueur de surface utile (mm): 632
Largeur de surface utile (mm): 332
Longueur totale (mm): 1401
Largeur totale (mm): 596
Hauteur totale (mm): 777
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 260 x 85