Gants de sécurité HexArmor 9000 Series 9013 60984 taille 8

Réf.: 6098408
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille des gants 8

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6098408
EAN / GTIN 815733013575
Réf. fabricant 6098408

Description

Description:

Les produits de la marque HexArmor® sont synonymes d'une protection exceptionnelle. Le matériau exclusif de la marque SuperFabric® offre d'une part une protection contre les piqûres d'aiguille et d'autre part une protection extrêmement élevée contre les coupures. Pour une protection exceptionnelle contre les chocs, la technologie brevetée IR-X® Impact Exoskeleton™ représente une solution séduisante.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier