PENTA 24N200NF020RS IC908 Plaquettes pentagonales de tronçonnage et gorges de précision pour les applications près d'un grand épaulement

Réf.: 6097584
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6097584
EAN / GTIN 7291075215441
Réf. fabricant 6097584
Article hors catalogue L24080 171

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux K
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop