Plate-forme d'extension

Réf.: 60943
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 60943
EAN / GTIN 4031405609433
Réf. fabricant 060943

Description

Description:

  • Couverture de caillebotis avec console de fixation
  • Rambardes sur un côté avant incl Connecteurs de garde-corps
  • Les plates-formes d'expansion peuvent être boulonnées ensemble au besoin
  • Charge de surface : 4,0 kN/m²
  • Charge simple : 2,0 kN

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Largeur de la plate-forme : 800 mm
  • Longueur de la plate-forme : 800 mm
  • Type de produit : 800x800