Exécution:
monté
Description:
Construction robuste en tôle d'acier de 3 mm mécano-soudée et étanche. Revêtement époxy bleu RAL 5007. De série avec passage de fourches. Versement sans risque de basculement, verrouillage anti-ouverture et chaîne de sécurité. Système d'ouverture par câble ramené au siège du conducteur. Livrée avec câble. Robinet de vidange pour séparer les liquides des solides, n° d'article complété par un A. Roues en option.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 2000
Contenu (litres): 900
Dim. Benne (mm): 1237 x 1596 x 703
Hauteur au bec verseur sans roues (mm): 744
Hauteur au bec verseur avec roues (mm): 989
Longueur totale (mm): 1294
Largeur totale (mm): 1660
Hauteur totale (mm): 833