Combinaison multinormes inhérent C50

Réf.: 608915123389C50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur high vis gelb / marineblau
    Taille de confection DE 50
    Type de produit Combinaisons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 608915123389C50
    EAN / GTIN 7330509626016
    Réf. fabricant 608915123389C50

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide FR, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, ignifuge, antistatique, 260 g/m²

    Poches
    Poches arrière avec soufflet, renforcées et rabat
    Poche sur la jambe avec soufflet, poche téléphone et poche stylo
    Poche poitrine avec fermeture à glissière, Poche poitrine avec fermeture à glissière métallique cachée
    Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
    Poches avant avec rabat et bouton poussoir, Ouverture avec rabat pour saisir le vêtement sous-jacent
    Poche extérieure de protection des genoux

    Détails
    Poche amovible ID- amovible pour les vêtements ignifugés
    Taille ajustable
    Sections des épaules en couleur contrastée
    Collet haut avec fermeture à glissière
    Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement d'un détecteur de gaz/oxygénomètre/microphone
    Étiquettes de certification externes
    Finition
    Fin de manche ajustable avec auto-agrippante
    Les tailles C peuvent être étendues aux tailles C100
    Fermeture frontale
    Fermeture à glissière métallique robuste et cachée à double sens, Fermeture frontale avec boutons poussoirs cachés en plastique, Couverture frontale avec boutons poussoirs cachés en métal, Fermeture à glissière robuste cachée à double sens en plastique

    Reflex
    Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles, Réflecteurs sur les épaules

    Fonctionnalité
    Repoussant l'huile, la saleté et l'eau, sans métal

    Renforcement
    Renforcement CORDURA®/Kevlar®/Protal® sur le genou

    Lavage
    Lavage industriel EN ISO 15797

    Description:

    • La salopette est fabriquée à partir d'un tissu intrinsèquement ignifuge, ce qui signifie que les propriétés ignifuges sont naturellement présentes dans ses fibres
    • Cette salopette souple permet de bouger facilement et les genoux sont renforcés par un tissu CORDURA®/Kevlar®/Protal®
    • La salopette comporte de nombreuses solutions de poches intelligentes conçues pour répondre aux normes de certification
    • Les poches soumises à une usure excessive sont renforcées par une double épaisseur pour prolonger leur durée de vie
    • La poche comporte une ouverture pour accéder aux vêtements de la couche suivante. La poche est dotée d'une ouverture permettant d'accéder aux vêtements de la couche suivante
    • Le tissu ripstop offre une durabilité antiglisse de premier ordre
    • Toutes les tailles C peuvent être allongées jusqu'aux tailles C-150
    • Le produit est certifié selon la norme EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471 Classe 3, EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 Classe 1, ATPV : 11. 9 cal/cm², HAF : 79,3%, LOI : 29,6%
    • Testé pour répondre aux exigences de la norme EN ISO 15797 pour le blanchiment industriel

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1