Gants de sécurité HexArmor HexChem 7061 60706 taille 7

Réf.: 6070607
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
Référence article 6070607
EAN / GTIN 810070600853
Réf. fabricant 6070607

Description

Description:

Le HexChem® 7061 offre une combinaison unique de haute protection contre les coupures et, protection contre les produits chimiques. Les fibres internes résistantes aux coupures permettent un haut degré de sensibilité. En outre, la nouvelle poignée, revêtement sur la paume garantit une adhérence exceptionnelle., *, Propriétés:, excellent ajustement, Meilleure adhérence à l'huile, flexibilité et adhérence, *, nom du produit : HexChem® 7061, tailles : 7, 8, 9, 10, 11, FR : 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), LONGUEUR : 35 cm, conception : Poignets, entièrement enduits, doublure : Acier, PES, PA, revêtement : NBR (caoutchouc nitrile), couleur : essence/noir, résistance : Bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à de nombreux produits chimiques

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226