LD 30 Télémètre laser

Réf.: 606162000
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
Type de produit Appareils de nivellement laser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 606162000
EAN / GTIN 4007430284709
Réf. fabricant 606162000
Article hors catalogue L01750 1145

Description

Description:

  • Mesures rapides et utilisation facile
  • Certifié selon la norme ISO 16331-1 : qualité de mesure garantie avec grande portée et précision
  • Appareil maniable et robuste avec boîtier antichoc et revêtement Softgrip
  • Économique grâce à l'arrêt automatique
  • Écran LC avec grands chiffres pour une bonne lisibilité

    Équipement standard
  • Sacoche de ceinture, 2 piles AAA 1,5 V (LR03)

Caractéristique(s):

  • Bruttogewicht: 0.223 kg
  • Classe de laser: 2
  • Longueur d'onde: 635 nm
  • Nombre de mesures par charge de batterie: 5000
  • Puissance lumineuse: < 1 mV
  • Précision de mesure: ± 3 mm
  • Plage de mesure: 0.2 - 30 m
  • Type de protection IP: IP 54
  • Fonctions laser: Longueur / surface / volume / mesure continue (tracking)