Gants de sécurité HexArmor Helix® 2082 60614 taille 10

Réf.: 6061410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Référence article 6061410
    EAN / GTIN 815733013995
    Réf. fabricant 6061410

    Description

    Description:

    HexArmor® Helix® série 2082 gants est doté d'une couche extérieure ignifuge d'aramide et de mélange de laine de calibre 13 qui offre une protection de niveau 2 contre les coupures et les arcs. Un revêtement flexible et conforme FR de la paume de la main en mélange néoprène-nitrile assure une excellente adhérence et résistance à l'abrasion.