Clé mixte coudée 12 points 65 mm

Réf.: 6034810
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6034810
EAN / GTIN 4010886603482
Réf. fabricant 6034810
Article hors catalogue L60160 1576

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Acier au chrome vanadium 31CrV3, chromé
Dimensions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • 2 AR: 3
  • Version: Modèle lourd pour les couples les plus élevés
  • Diamètre 1 [mm]: 29,1
  • Longueur totale [mm]: 355 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 97,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 33 mm
  • Hauteur du coude 1: 53 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: 12 pans
  • Clé de serrage 1 [mm]: 65
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non