Jeu de clés mixtes ∙ Profil à 12 pans extérieurs

Réf.: 603/17H
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 603/17H
EAN / GTIN 4000896024049
Réf. fabricant 603/17H
Article hors catalogue L60140 487

Description

Description:

  • En support pour fixation murale
  • Surface : chromée
  • DIN 3113 forme B, ISO 3318, ISO 7738, Conformément à la norme DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 6 – 24
  • Poids net (kg): 2.09 kg
  • Nombre d'outils : 17

Livraison:

Clé mixte 603-6 ∙ 603-7 ∙ 603-8 ∙ 603-9 ∙ 603-10 ∙ 603-11 ∙ 603-12 ∙ 603-13 ∙ 603-14 ∙ 603-15 ∙ 603-16 ∙ 603-17 ∙ 603-18 ∙ 603-19 ∙ 603-21 ∙ 603-22 ∙ 603-24

Produits adaptés

Accessoires