RBE 15-180 Set Ponceuse à tubes

Réf.: 602243500
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
    Type de produit Ponceuses à bande

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 602243500
    EAN / GTIN 4007430298799
    Réf. fabricant 602243500
    Article hors catalogue L01750 59

    Description

    Description:

    • Ponceuse de tubes à bande à entraînement puissant avec réducteur à deux vitesses pour travailler sur de grands tubes en acier inoxydable
    • Grand angle d'enroulement de 270° pour une surface sans attaque et un avancement rapide du travail
    • Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
    • Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
    • Rouleau d'entraînement caoutchouté : empêche la bande abrasive de glisser
    • Changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable
    • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
    • Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
    • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
    • Balais autorupteurs pour la protection du moteur

      Équipement standard
    • Poignée supplémentaire, 10 bandes abrasives zirconium (40x760 mm ; P80), 2 bandes abrasives Pyramid (40x760 mm ; P280/A65), 2 bandes abrasives Pyramid (40x760 mm ; P400/A45), 2 bandes abrasives Pyramid (40x760 mm ; P600/A30), 2 bandes abrasives Pyramid (40x760 mm ; P1200/A16), 3 bandes en fibres (40 x 760 mm moyennes), Coffret en tôle d'acier

    Caractéristique(s):

    • Puissance utile: 940 W
    • Vitesse de la bande en marche à vide: 8.4 - 28 m/s
    • Poids sans câble: 3.4 kg
    • Longueur de câble: 4 m
    • Diamètre de tube max.: 180 mm
    • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
    • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
    • Puissance absorbée nominale: 1550 W
    • Poncer des surfaces: 2.5 m/s²
    • niveau sonore: 94 dB(A)
    • Niveau de puissance acoustique (LwA): 105 dB(A)
    • Dimensions de la bande abrasive: 40 x 760 mm
    • Angle d'enroulement: 270 °

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier