BS 18 Quick Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 602217840
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602217840
EAN / GTIN 4007430286819
Réf. fabricant 602217840
Article hors catalogue L01750 268

Description

Description:

  • Perceuse-visseuse compacte et légère pour les applications les plus variées
  • Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
  • Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
  • Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
  • Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche sans outil
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Mandrins à changement rapide, Crochet de ceinture, metaBOX 145, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Portée du mandrin: 1 - 10 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 10 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 20 mm
  • Couple de rotation réglable: 0.5 - 4.5 Nm
  • Poids avec batterie: 1.4 kg
  • Poids sans batterie: 0.93 kg
  • Ouverture de mandrin: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Couple de rotation max. dur: 48 Nm
  • Couple de rotation max. tendre: 24 Nm
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 70 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 81 dB(A)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier