KFMPB 15-10 F Affleureuse à métaux

Réf.: 601755500
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
    Type de produit Ebavureuses et chanfreineuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 601755500
    EAN / GTIN 4007430298416
    Réf. fabricant 601755500
    Article hors catalogue L01750 65

    Description

    Description:

    • Affleureuse à métaux pour hauteurs de chanfrein jusqu'à 10 mm pour la préparation des cordons de soudure avec protection maximale de l'utilisateur par l'interrupteur homme-mort et le système de freinage
    • Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm ; crans pour un réglage rapide, contre le changement involontaire de la profondeur de fraisage lors du travail
    • Réglage précis de l'angle de chanfrein directement via les plaques de guidage
    • Tête de fraisage universelle avec trois plaquettes amovibles en carbure pour tous les angles de chanfrein de 0 - 90°
    • Travail contrôlé grâce aux grandes plaques de guidage
    • Cylindre de butée pour le guidage sur des tuyaux pour une préparation facile des cordons de soudure
    • Anse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier
    • Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
    • Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante en charge
    • Le système de freinage mécanique breveté arrête l'affleureuse en 2 secondes après l'arrêt de la machine
    • Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
    • Protection de l'utilisateur par les tôles latérales déflectrices pour les copeaux

      Équipement standard
    • 3 plaquettes amovibles en carbure Universal, Cylindre de butée, Tournevis pour vis Torx 15, Tournevis taille 4 avec poignée en T, Clé à fourche taille 10, Poignée en arceau, Coffret en tôle d'acier

    Caractéristique(s):

    • Puissance utile: 840 W
    • Gradation du réglage de la profondeur de fraisage: 0.1 mm
    • Type d'arêtes: Fase
    • Poids sans câble: 5.1 kg
    • Longueur de câble: 4 m
    • Vitesse de rotation à vide: 12500 /min
    • Largeur de chanfrein max. 45°: 14 mm
    • Hauteur de chanfrein max. 45°: 10 mm
    • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
    • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
    • Puissance absorbée nominale: 1550 W
    • Plus petit Ø extérieur pour les arrondis: 75 mm
    • niveau sonore: 91 dB(A)
    • Niveau de puissance acoustique (LwA): 102 dB(A)
    • Vibration: 2.5 m/s²

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier