Clé à double anneau profil UD 16x17 mm

Réf.: 6017210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6017210
    EAN / GTIN 4010886601723
    Réf. fabricant 6017210
    Article hors catalogue L60160 157

    Description

    Description:

    Avec différentes largeurs de clé
    Anneaux profondément coudés et inclinés à 5
    Pour les écrous extrêmement enfoncés ou noyés

    Caractéristique(s):

    • Version: Coudé en profondeur, avec anneaux à paroi mince
    • Largeur totale [mm]: 25 mm
    • Hauteur totale [mm]: 32 mm
    • Longueur totale [mm]: 255 mm
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 24,2 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 25,8 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 11,6 mm
    • Hauteur de la tête 2 [mm]: 12,3 mm
    • Hauteur du coude 1: 27,1 mm
    • Matériau: 31CrV3
    • Surface: chromé
    • Coude annulaire: 5°
    • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
    • Ouverture de clé [mm]: 16x17
    • Clé de serrage 1 [mm]: 16
    • Largeur de clé 2 [mm]: 17
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non