STB 18 L 90 Scie sauteuse sans fil

Réf.: 601048850
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601048850
EAN / GTIN 4061792256187
Réf. fabricant 601048850

Description

Exécution:

Scie sauteuse sans fil STB 18 L 90 Boîte en carton

Description:

  • L'aide au quotidien pour les travaux de sciage universel : scie sauteuse sans fil maniable pour les coupes dans le bois jusqu'à 90 mm
  • Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique
  • Poignée arçeau avec surface Softgrip antidérapante
  • Fonction de soufflage des sciures efficace pour une vue dégagée sur la zone à découper
  • Lampe de travail LED intégrée pour l'éclairage de la zone de coupe
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
  • Possibilité de raccorder un aspirateur tous usages
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard:
Tubulure d'aspiration, Capot transparent, Pare-éclats, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • Niveau de pression acoustique : 96 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA) : 88 dB(A)
  • Incertitude de mesure K : 5 dB(A)
  • Sciage du bois : 4 m/s²
  • Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
  • Sciage du métal : 6,3 m/s²
  • Type de batterie : Li-Power / LiHD
  • Tension de la batterie : 18 V
  • Profondeur de coupe bois : 90 mm
  • Profondeur de coupe NF métal : 25 mm
  • Profondeur de coupe tôle d'acier : 10 mm
  • Amplitude de pivotement de / à : - 45 / + 45 °
  • Niveaux de course du balancier : 4
  • Courses au ralenti : 700 - 3000 tr/min
  • Course de la lame de scie : 22 mm
  • Poids sans batterie : 1,6 kg
  • Poids avec batterie : 2 kg
  • Poids brut : 2.000 kg