Jeu de clés mixtes ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs

Réf.: 600SPC/16
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600SPC/16
EAN / GTIN 4000896186235
Réf. fabricant 600SPC/16
Article hors catalogue L60140 3461

Description

Description:

  • Jusqu'à 70 % au-dessus de DIN
  • Têtes minces
  • Corps à profil robuste en double T
  • Têtes polygonales inclinées à 15°
  • Surface : chromée, tête polie
  • DIN 3113 forme A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 7 – 24
  • Poids net (kg): 2.2 kg
  • Nombre d'outils : 16

Livraison:

Clé mixte 600N-7 ∙ 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24