Clé mixte ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 36 ∙ 460 mm

Réf.: 600N-36
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600N-36
EAN / GTIN 4000896023264
Réf. fabricant 600N-36
Article hors catalogue L60140 592

Description

Description:

  • Exécution longue et mince
  • Têtes minces
  • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
  • Tête polygonale inclinée à 15°
  • Surface : chromée, tête polie
  • DIN 3113 forme A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: 36 mm
  • Dimensions / longueur : 460 mm
  • Poids net (kg): 0.9 kg