Clé mixte profil UD 3/8″.

Réf.: 6005390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6005390
EAN / GTIN 4010886600535
Réf. fabricant 6005390
Article hors catalogue L60160 1051

Description

Description:

Avec profil UD pour une transmission douce de la puissance, à partir de l'anneau à 12 arêtes SW 1,3/8
Anneau coudé et coudé 10
Pour actionner des écrous ou des vis encastrés ou profonds

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 22 mm
  • Hauteur totale [mm]: 14 mm
  • Longueur totale [mm]: 148 mm
  • Poids [lbs]: 0,100 lbs
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 14,8 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 22,2 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 8,2 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 4,7 mm
  • Hauteur du coude 1: 14 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé
  • Coude annulaire: 10°
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Ouverture de clé 1 [AF]: 3/8″
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non