PENTA 24N157C015 IC908 Plaquettes de tronçonnage et gorges avec 5 arêtes de coupe pour les matériaux durs et les applications difficiles

Réf.: 6004922
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Référence article 6004922
EAN / GTIN 7291075346862
Réf. fabricant 6004922
Article hors catalogue L24080 74

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.15 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm, Largeur de coupe (CW) 1.57 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux C
  • Rayon (RE) 0.15 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 1.57 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.05 mm/rev