DGN 3002J-XL IC830 Plaquettes extra longues pour tronçonnage et gorges dans les matériaux doux, les tubes, les pièces de petits diamètres et à parois minces

Réf.: 6004920
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6004920
EAN / GTIN 7291075328226
Réf. fabricant 6004920
Article hors catalogue L23940 249

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32.5 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32.5 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 35 mm

Produits adaptés

Porte-outils :