PENTA 34R200J15D IC908 Plaquette avec 5 arêtes de coupe pour le tronçonnage de tubes, de pièces de petit diamètre ou à parois mince

Réf.: 6004776
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Référence article 6004776
EAN / GTIN 7291075326666
Réf. fabricant 6004776
Article hors catalogue L24080 241

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.1 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8.5 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux J
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.09 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 18 mm

Produits adaptés

Porte-outils :