PENTA 34N300J150 IC908 Plaquettes avec 5 arêtes de coupe pour tronçonnage et gorges dans les matériaux doux, pour le tronçonnage de tubes, les pièces de petits diamètres ou à parois minces

Réf.: 6004768
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Référence article 6004768
EAN / GTIN 7291075326581
Réf. fabricant 6004768
Article hors catalogue L24080 230

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 1.5 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux J
  • Rayon (RE) 1.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.002 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.2 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.06 mm/rev