PENTA 34N270J010 IC908 Plaquettes avec 5 arêtes de coupe pour tronçonnage et gorges dans les matériaux doux, pour le tronçonnage de tubes, les pièces de petits diamètres ou à parois minces

Réf.: 6004765
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Référence article 6004765
    EAN / GTIN 7291075326550
    Réf. fabricant 6004765
    Article hors catalogue L24080 227

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.1 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm, Largeur de coupe (CW) 2.7 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux J
    • Rayon (RE) 0.1 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.002 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe (CW) 2.7 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :