PENTA D32R300C-15D IC808G Plaquettes avec 5 arêtes de coupe pour le tronçonnage de matériaux durs et les applications générales ou difficiles.

Réf.: 6004750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6004750
EAN / GTIN 7291075318708
Réf. fabricant 6004750
Article hors catalogue L24080 221

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux C
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :