PENTA D22R300J-6D IC808G Plaquettes à 5 arêtes de coupe pour le tronçonnage de tubes et les pièces de petit diamètre ou à parois mince

Réf.: 6004739
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 6004739
EAN / GTIN 7291075359411
Réf. fabricant 6004739
Article hors catalogue L24080 215

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev