DGL 2002J-6D-XL IC830 Plaquettes extra longues réversibles pour tronçonnage et gorges dans les matériaux doux , les tubes, les pièces de petits diamètres et à parois minces.

Réf.: 6004713
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6004713
EAN / GTIN 7291075318838
Réf. fabricant 6004713
Article hors catalogue L23940 1665

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm, Longueur hors tout (OAL) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 32 mm

Produits adaptés

Porte-outils :