PENTA 24-16-UN IC908 Plaquettes pentagonales de précision, rectifiées avec brise-copeau, profil complet pour filetages extérieurs UN (UNC, UNF, UNEF)

Réf.: 6004690
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Référence article 6004690
EAN / GTIN 7291075322200
Réf. fabricant 6004690
Article hors catalogue L24080 204

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Diamètre cercle inscrit (IC) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.21 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 24 mm
  • Number of Teeth 1
  • Thread Form Type (THFT) UN60