DGN 5003C IC830 Plaquettes réversibles pour le tronçonnage et les gorges dans les barres, les matériaux durs et les applications difficiles

Réf.: 6004475
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6004475
    EAN / GTIN 7291075043716
    Réf. fabricant 6004475
    Article hors catalogue L23940 1279

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.3 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 19.1 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.3 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe (CW) 5 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.35 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.12 mm/rev
    • Longueur hors tout (OAL) 19.1 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :