TAG R2J-6D IC830 Plaquettes de tronçonnage TANG-GRIP pour matières tendres, tubes, petits diamètres et pièces à parois minces

Réf.: 6004459
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6004459
    EAN / GTIN 7291075217360
    Réf. fabricant 6004459
    Article hors catalogue L23930 105

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux J
    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe (CW) 2 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :