PENTA 34F300-0.40-22L IC908 Plaquettes pentagonales pour gorges frontales et dressage de face

Réf.: 6003659
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Référence article 6003659
    EAN / GTIN 7291075277227
    Réf. fabricant 6003659
    Article hors catalogue L24080 4

    Description

    Description:

    Plaquettes de gorges frontales et dressage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 22 mm
    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 3 mm
    • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.15 mm/rev
    • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.08 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :