PENTA 24L300Z06D IC1008 Plaquettes à 5 arêtes de coupes pour le tronçonnage de tubes, de petits diamètres et de pièces à parois minces

Réf.: 6003621
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Référence article 6003621
EAN / GTIN 7291075220407
Réf. fabricant 6003621
Article hors catalogue L24080 139

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.4 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux Z
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.4 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.13 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 12.8 mm