PENTA 34N222C015 IC908 Plaquettes avec 5 arêtes de coupe pour les gorges et le tronçonnage de matière dures, tenaces et les applications générales

Réf.: 6003602
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Référence article 6003602
    EAN / GTIN 7291075289602
    Réf. fabricant 6003602
    Article hors catalogue L24080 121

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.15 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm, Largeur de coupe (CW) 2.22 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux C
    • Rayon (RE) 0.15 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe (CW) 2.22 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.05 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :