PENTA 24R100P06D IC1008 Plaquettes avec 5 arêtes de coupe pour le tronçonnage de matériaux doux, de pièces de petit diamètre ou à parois minces

Réf.: 6003382
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Référence article 6003382
    EAN / GTIN 7291075331356
    Réf. fabricant 6003382
    Article hors catalogue L24080 97

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.05 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux P
    • Rayon (RE) 0.05 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.5 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe (CW) 1 mm
    • Angle coupe plaquette (GAN) 12 Degrees
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.04 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 7.2 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :