PENTA 24N200Z020 IC908 Plaquettes à 5 arêtes de coupes pour gorges, tronçonnage de tubes, petits diamètres et pièces à parois minces

Réf.: 6003380
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Référence article 6003380
    EAN / GTIN 7291075289466
    Réf. fabricant 6003380
    Article hors catalogue L24080 99

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.4 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux Z
    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.4 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe (CW) 2 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :