DGR 4803J-8D IC328 Plaquettes de tronçonnage réversibles pour matières tendres, tronçonnage de tubes, de petits diamètres et pièces à parois minces

Réf.: 6003232
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6003232
    EAN / GTIN 7291075207835
    Réf. fabricant 6003232
    Article hors catalogue L23940 532

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.3 mm, Largeur de coupe (CW) 4.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 19.8 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.3 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe (CW) 4.8 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.15 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev
    • Longueur hors tout (OAL) 19.8 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :