PENTA 24N200J100 IC908 Plaquette pentagonale à rayon complet pour gorges de précision dans les matériaux doux

Réf.: 6003120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Référence article 6003120
    EAN / GTIN 7291075239171
    Réf. fabricant 6003120
    Article hors catalogue L24080 46

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 1 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux J
    • Rayon (RE) 1 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
    • Largeur de coupe (CW) 2 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.05 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :