GFR 3W - 8D IC354 Plaquette mono-coupe de tronçonnage, brise-copeau avec nervure centrale pour les aciers et aciers inoxydables

Réf.: 6002628
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6002628
EAN / GTIN 7291075211627
Réf. fabricant 6002628
Article hors catalogue L23930 398

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux W
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.06 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :