GFF 5N IC20 Plaquettes pour gorges frontales.

Réf.: 6000030
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6000030
EAN / GTIN 7291075261936
Réf. fabricant 6000030
Article hors catalogue L23930 561

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Largeur de coupe (CW) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 40 mm
  • Rayon (RE) 0.25 mm
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.18 mm/rev
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.05 mm/rev