22ER 4.50 ISO IC250 External ISO Metric (DIN13 12-1986 class: 6g) Laydown Threading Inserts for General Applications

Réf.: 5995152
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 5995152
EAN / GTIN 7291075050004
Réf. fabricant 5995152
Article hors catalogue L23960 924

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.58 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 4.5 mm

Produits adaptés

Porte-outils :