22ER 6.00 ISO IC250 External ISO Metric (DIN13 12-1986 class: 6g) Laydown Threading Inserts for General Applications

Réf.: 5991217
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Référence article 5991217
EAN / GTIN 7291075049848
Réf. fabricant 5991217
Article hors catalogue L23960 551

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.87 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 6 mm

Produits adaptés

Porte-outils :