22ER N 55 IC908 External Laydown Threading Inserts with a 55° Partial Profile for General Applications

Réf.: 5990092
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Référence article 5990092
EAN / GTIN 7291075046915
Réf. fabricant 5990092
Article hors catalogue L23960 353

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle, Pas Maximum filetage (TPX) 5 mm, Pas minimum filetage (TPN) 3.5 mm, Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 7 Threads/″, Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 5 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.48 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Pas Maximum filetage (TPX) 5 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 3.5 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 7 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 5 Threads/″