Meule de précision pour rectification cylindrique extérieure D×T×H (mm) A80

Réf.: 594593 A80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Cylindrique extérieur
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: 1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Procédé de rectification Cylindrique extérieur
    Abrasifs Corindon de frittage
    Abréviation de l'abrasif A
    Spécification SD83A80II7PVK8F
    Forme 1
    ⌀ disque D 500 mm
    Largeur de disque T 40 mm
    ⌀ alésage H 203,2 mm
    Type de produit Meules pour rectification cylindrique extérieure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 594593 A80
    EAN / GTIN 9003176559274
    Réf. fabricant 655927

    Tableau d’application

    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Meules pour rectification cylindrique extérieure, hautes performances, avec liant vitrifié.La structure des meules avec une adéquation optimale entre le volume du grain et celui du liant, la dureté du liant et le procédé de fabrication présentent les caractéristiques suivantes:
    • Performances élevées et durée de rectification écourtée pour une usure réduite.
    • Faible contrainte thermique, meulage sans échauffement.
    • Prévention des temps d’arrêt grâce aux longs cycles de dressage.

    Corindon de frittage pour une durée de vie accrue et une meilleure capacité d’abrasion. Convient particulièrement pour les aciers fortement alliés / HSS.

    Utilisation:

    • Utilisation universelle dans le domaine de la rectification cylindrique extérieure (rectification longitudinale, rectification en plongée droite/oblique).
    • Dans la fabrication de moules et d’outils et la construction mécanique sur toutes les rectifieuses courantes (p. ex. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.).
    • Refroidissement avec émulsion nécessaire, lubrification indispensable pour les matériaux à copeaux longs.

    Spécification:

    SD83A80II7PVK8F

    Remarque(s):

    Convient également pour la rectification plane.