Veste hybride XXL

Réf.: 593021173399XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis gelb / schwarz
Taille unisexe 2XL
Type de produit Vestes softshell

Numéros d’identification et classifications

Référence article 593021173399XXL
EAN / GTIN 7330509722558
Réf. fabricant 593021173399XXL
Article hors catalogue L00980 3597

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, tricoté, un côté brossé, 380g/m².

Finition
Dos prolongé
Fin de manche avec élastique et poignet

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec fermeture à glissière

Détails
Bonne surface de transfert
Capuche fixe

Fermeture frontale
Fermeture à glissière plastique robuste à sens unique, Rabat coupe-vent intérieur avec polaire
Doublure
Mi-doublure

Fonctionnalité
Doublure chaude torse avant et arrière et partiellement sur la capuche et les épaules

Description:

  • Une veste hybride comportant un rembourrage fin mais chaud sur le devant, le dos et la capuche, et un tissu soft shell sur les épaules, les bras et les côtés
  • Un vêtement confortable et chaud qui permet une excellente liberté de mouvement lors du travail dans des environnements plus froids
  • Fonctionne aussi bien comme veste que comme pull