16IRB G 60 IC908 Plaquettes de filetage intérieur, profil partiel à 60° pour la mécanique générale

Réf.: 5902783
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 5902783
    EAN / GTIN 7291075035438
    Réf. fabricant 5902783
    Article hors catalogue L23960 789

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage traditionnelle, Pas Maximum filetage (TPX) 3 mm, Pas minimum filetage (TPN) 1.75 mm, Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 14 Threads/″, Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 8 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.13 mm
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Pas Maximum filetage (TPX) 3 mm
    • Pas minimum filetage (TPN) 1.75 mm
    • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 14 Threads/″
    • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 8 Threads/″

    Produits adaptés

    Porte-outils :