08UIRL U 60 IC228 Plaquettes de filetage intérieur, profil partiel à 60° pour la mécanique générale

Réf.: 5901352
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Référence article 5901352
    EAN / GTIN 7291075035261
    Réf. fabricant 5901352
    Article hors catalogue L23960 539

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage traditionnelle, Pas Maximum filetage (TPX) 2 mm, Pas minimum filetage (TPN) 1.25 mm, Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 18 Threads/″, Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 12 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.1 mm
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Pas Maximum filetage (TPX) 2 mm
    • Pas minimum filetage (TPN) 1.25 mm
    • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 18 Threads/″
    • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 12 Threads/″

    Produits adaptés

    Porte-outils :