{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Change Plus | |
Dents / pouce | 4-5 | |
Diamètre | 65 mm | |
Convient pour | Acier.; Aluminium; Acier inoxydable; Bois | |
Profondeur de coupe maximale | 44 mm | |
Vitesse de rotation recommandée acier | 130 min-1 | |
Vitesse de rotation recommandée INOX | 65 min-1 | |
Vitesse de rotation recommandée aluminium | 200 min-1 | |
Type de produit | Scies cloche |
Référence article | 589790 65 | |
EAN / GTIN | 3165140949958 | |
Réf. fabricant | 2608594226 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Scie cloche bimétal Power Change Plus 65 mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
29,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
942 article(s) en stock
21,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vitesse de rotation recommandée aluminium | 200 | 200 |
Vitesse de rotation recommandée INOX | 65 | 65 |
Vitesse de rotation recommandée acier | 130 | 130 |
Dents / pouce | 4-5 | 4 / 6 |
Diamètre | 65 | 65 |
Type de produit | Scies cloche | Scies cloche |