Jeu de lames de scie sauteuse T308BFP-E

Réf.: 588520 T308BFP-E
Fixer le prix 5 Unité (4,60 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC
  • Optimisé pour le matériau: Bois
  • Epaisseur de panneau (bois dur): 5-50
  • Type de coupe: Coupe droite fine; Couple à angle droit

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame BiM
Pas 2,2 mm
Longueur lame 117 mm
Désignation T308BFP
Adéquation _T308BFP
Optimisé pour le matériau Bois
Epaisseur de panneau (bois dur) 5-50 mm
Type de coupe Coupe droite fine; Couple à angle droit
Nombre de lames 5
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588520 T308BFP-E
EAN / GTIN 4059952537726
Réf. fabricant 2608900548

Description

Exécution:

Lames de scie sauteuse pour le bois. Emmanchement à simple accroche.
Lames de scie bimétal présentant une longue durée de vie, notamment pour les bois abrasifs (bois dur, panneaux stratifiés).

Livraison:

5 pièces