Jeu de lames de scie sauteuse T1044DP

Réf.: 588520 T1044DP
Fixer le prix 3 Unité (8,63 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC
  • Optimisé pour le matériau: Bois
  • Epaisseur de panneau (bois tendre): 5-150
  • Type de coupe: Coupe droite rapide (grossière); Couple à angle droit

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau lame HCS
    Pas 4,0 mm
    Longueur lame 250 mm
    Désignation T1044DP
    Adéquation _T1044DP
    Optimisé pour le matériau Bois
    Epaisseur de panneau (bois tendre) 5-150 mm
    Type de coupe Coupe droite rapide (grossière); Couple à angle droit
    Nombre de lames 3
    Type de produit Lames de scies sauteuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 588520 T1044DP
    EAN / GTIN 3165140623605
    Réf. fabricant 2608667394

    Description

    Exécution:

    Lames de scie sauteuse pour le bois. Emmanchement à simple accroche.

    Livraison:

    3 pièces