Jeu de lames de scie sauteuse T118B

Réf.: 588400 T118B
Fixer le prix 5 Unité (1,58 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
231 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC
  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Epaisseur de tôle (tôle pleine): 2,5-6
  • Type de coupe: Coupe droite fine

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau lame HSS
    Pas 1,9 − 2,3 mm
    Longueur lame 92 mm
    Désignation T118B
    Adéquation _T118B
    Optimisé pour le matériau Acier
    Epaisseur de tôle (tôle pleine) 2,5-6 mm
    Type de coupe Coupe droite fine
    Nombre de lames 5
    Type de produit Lames de scies sauteuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 588400 T118B
    EAN / GTIN 4045197726735
    Réf. fabricant 588400 T118B

    Description

    Exécution:

    Lames de scie sauteuse pour le métal. Emmanchement à simple accroche.
    Denture progressive combinant entame aisée (pas d’ondulation pour les tôles minces) et une grande capacité d’enlèvement de copeaux.

    Livraison:

    5 pièces